Schneider - 2 emelő rúd 2400 SX012118 - NSYSFTB24
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szállító sarok
Szélesség - 2400 mm
Magasság - 60 mm
Terhelhetőség - 3000 kg
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485131856
Sonepar cikkszám
SX012118
Gyártói cikkszám
NSYSFTB24
Gyártói típuskód
NSYSFTB24
Kivitel:
szállító sarok
Szélesség:
2400 mm
Magasság:
60 mm
Terhelhetőség:
3000 kg
Anyag:
fém
Mélység:
60 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - 2 emelő rúd 2400