Schneider - 2 emelő rúd 3200 SX012119 - NSYSFTB32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szállító sarok
Szélesség - 3200 mm
Magasság - 80 mm
Terhelhetőség - 4000 kg
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480467684
Sonepar cikkszám
SX012119
Gyártói cikkszám
NSYSFTB32
Gyártói típuskód
NSYSFTB32
Kivitel:
szállító sarok
Szélesség:
3200 mm
Magasság:
80 mm
Terhelhetőség:
4000 kg
Anyag:
fém
Mélység:
60 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - 2 emelő rúd 3200