Schneider - 2 fali tartó SF SX012121 - NSYSFWFIX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 52 mm
Magasság - 42 mm
Mélység - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485131863
Sonepar cikkszám
SX012121
Gyártói cikkszám
NSYSFWFIX
Gyártói típuskód
Spacial NSYSFWFIX
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
52 mm
Magasság:
42 mm
Mélység:
60 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Schneider Automatizálási Kampány 2024