Schneider - 2 fali tartó SM SN018043 - NSYSMWFIX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - acél
Szélesség - 170 mm
Magasság - 30 mm
Mélység - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485132235
Sonepar cikkszám
SN018043
Gyártói cikkszám
NSYSMWFIX
Gyártói típuskód
NSYSMWFIX
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
acél
Szélesség:
170 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
110 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
2 fali tartó SM