Schneider - 2 fix panel 2M 100x600 SX060913 - NSYMFP2M6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 100 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 2
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480850301
Sonepar cikkszám
SX060913
Gyártói cikkszám
NSYMFP2M6
Gyártói típuskód
NSYMFP2M6
Szélesség:
600 mm
Magasság:
100 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
2
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
2 fix panel 2M 100x600