Schneider - 2 fix panel 2M 100x800 SX011016 - NSYMFP2M8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 100 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 5
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
20 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480850318
Sonepar cikkszám
SX011016
Gyártói cikkszám
NSYMFP2M8
Gyártói típuskód
NSYMFP2M8
Szélesség:
800 mm
Magasság:
100 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
5
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - 2 fix panel 2M 100x800