Schneider - 2 fogantyú kihúzható tálcához SX009943 - NSY1TH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 106 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480062773
Sonepar cikkszám
SX009943
Gyártói cikkszám
NSY1TH
Gyártói típuskód
NSY1TH
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
106 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
10 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
35 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - 2 fogantyú kihúzható tálcához