Schneider - 2 földelősín tartó SX010851 - NSYEDCOC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 20 mm
Magasság - 110 mm
Mélység - 24 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480181597
Sonepar cikkszám
SX010851
Gyártói cikkszám
NSYEDCOC
Gyártói típuskód
NSYEDCOC
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
20 mm
Magasság:
110 mm
Mélység:
24 mm
2 földelősín tartó