Nem visszaküldhető

Schneider - 2 függ. gyűjtősíntartó 3200A L800. 115 SX010188 - NSYBVS800L

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 2 függ. gyűjtősíntartó 3200A L800. 115 SX010188

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Max. névleges áram - 3200 A

  • Síntávolság - 115 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

20 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480211461

Sonepar cikkszám

SX010188

Gyártói cikkszám

NSYBVS800L

Gyártói típuskód

NSYBVS800L

Pólusszám:

4

Max. névleges áram:

3200 A

Síntávolság:

115 mm

2 függ. gyűjtősíntartó 3200A L800. 115