Schneider - 2 függőleges adaptációs profil 1200 SX012215 - NSYSMVR12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - metrikus
Anyag - acél
Hosszúság - 1200 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480146626
Sonepar cikkszám
SX012215
Gyártói cikkszám
NSYSMVR12
Gyártói típuskód
NSYSMVR12
Kivitel:
metrikus
Anyag:
acél
Hosszúság:
1200 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
porszórt
Hordozósín profilmagassága:
42 mm
Magasságegységek száma (HE):
24
Fokozatmentes rögzítés:
Nem
2 függőleges adaptációs profil 1200