Schneider - 2 függőleges adaptációs profil 1400 GT73523 - NSYSMVR14
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - metrikus
Anyag - acél
Hosszúság - 1400 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480146633
Sonepar cikkszám
GT73523
Gyártói cikkszám
NSYSMVR14
Gyártói típuskód
NSYSMVR14
Kivitel:
metrikus
Anyag:
acél
Hosszúság:
1400 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
porszórt
Hordozósín profilmagassága:
42 mm
Magasságegységek száma (HE):
28
2 függőleges adaptációs profil 1400