Schneider - 2 függőleges adaptációs profil 1600 SX012216 - NSYSMVR16
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - metrikus
Anyag - acél
Hosszúság - 1600 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480146640
Sonepar cikkszám
SX012216
Gyártói cikkszám
NSYSMVR16
Gyártói típuskód
NSYSMVR16
Kivitel:
metrikus
Anyag:
acél
Hosszúság:
1600 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
porszórt
Hordozósín profilmagassága:
42 mm
Magasságegységek száma (HE):
32
Fokozatmentes rögzítés:
Nem
2 függőleges adaptációs profil 1600