Schneider - 2 függőleges adaptációs profil 1800 GT73524 - NSYSMVR18
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - metrikus
Anyag - acél
Hosszúság - 1800 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
20 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480146657
Sonepar cikkszám
GT73524
Gyártói cikkszám
NSYSMVR18
Gyártói típuskód
NSYSMVR18
Kivitel:
metrikus
Anyag:
acél
Hosszúság:
1800 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
porszórt
Hordozósín profilmagassága:
42 mm
Magasságegységek száma (HE):
36
Fokozatmentes rögzítés:
Nem
2 függőleges adaptációs profil 1800