Schneider - 2 függőleges adaptációs profil 2000 GT84850 - nsysmvr20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - metrikus
Anyag - acél
Hosszúság - 2000 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480146664
Sonepar cikkszám
GT84850
Gyártói cikkszám
nsysmvr20
Gyártói típuskód
nsysmvr20
Kivitel:
metrikus
Anyag:
acél
Hosszúság:
2000 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
porszórt
Hordozósín profilmagassága:
42 mm
Magasságegységek száma (HE):
40
Fokozatmentes rögzítés:
Nem
2 függőleges adaptációs profil 2000