Schneider - 2 függőleges gyűjtősín tartó 3200A (400) SX010186 - NSYBVS400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Max. névleges áram - 3200 A
Síntávolság - 75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480062988
Sonepar cikkszám
SX010186
Gyártói cikkszám
NSYBVS400
Gyártói típuskód
NSYBVS400
Pólusszám:
4
Max. névleges áram:
3200 A
Síntávolság:
75 mm
2 függőleges gyűjtősín tartó 3200A (400)