Schneider - 2 gyorsrögzítésű oldallap (1400*800) SX009968 - NSY2SPQ148
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
147 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485125343
Sonepar cikkszám
SX009968
Gyártói cikkszám
NSY2SPQ148
Gyártói típuskód
NSY2SPQ148
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
1400 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - 2 gyorsrögzítésű oldallap (1400*800)