Schneider - 2 három soros univerzális keresztsín 1100 SX012348 - NSYSUCR90110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 1100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485133553
Sonepar cikkszám
SX012348
Gyártói cikkszám
NSYSUCR90110
Gyártói típuskód
NSYSUCR90110
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
1100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
90 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
27 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - 2 három soros univerzális keresztsín 1100