Schneider - 2 három soros univerzális keresztsín 300 SX012349 - NSYSUCR9030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485133645
Sonepar cikkszám
SX012349
Gyártói cikkszám
NSYSUCR9030
Gyártói típuskód
NSYSUCR9030
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
90 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
27 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - 2 három soros univerzális keresztsín 300