Schneider - 2 három soros univerzális keresztsín (500) SX012351 - NSYSUCR9050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485133669
Sonepar cikkszám
SX012351
Gyártói cikkszám
NSYSUCR9050
Gyártói típuskód
NSYSUCR9050
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
90 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Mélység:
27 mm
Maximális terhelhetőség:
120 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Schneider Automatizálási Kampány 2024