Schneider - 2 három soros univerzális keresztsín (800) SX012353 - NSYSUCR9080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485133690
Sonepar cikkszám
SX012353
Gyártói cikkszám
NSYSUCR9080
Gyártói típuskód
NSYSUCR9080
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
90 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Mélység:
27 mm
Maximális terhelhetőség:
100 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Schneider Automatizálási Kampány 2024