Schneider - 2 három soros univerzális keresztsín 900 SX012354 - NSYSUCR9090
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 900 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485133706
Sonepar cikkszám
SX012354
Gyártói cikkszám
NSYSUCR9090
Gyártói típuskód
NSYSUCR9090
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
900 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
90 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
27 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - 2 három soros univerzális keresztsín 900