Schneider - 2 háromsoros gyorsrögzítésű keresztsín (1000) SX012324 - NSYSQCR90100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 90 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485132747
Sonepar cikkszám
SX012324
Gyártói cikkszám
NSYSQCR90100
Gyártói típuskód
NSYSQCR90100
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
90 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
1000 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
27 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - 2 háromsoros gyorsrögzítésű keresztsín (1000)