Schneider - 2 háromsoros gyorsrögzítésű keresztsín (400) SX012326 - NSYSQCR9040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485132761
Sonepar cikkszám
SX012326
Gyártói cikkszám
NSYSQCR9040
Gyártói típuskód
NSYSQCR9040
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
90 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
27 mm
Maximális terhelhetőség:
120 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Schneider Automatizálási Kampány 2024