Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 2 háromsoros gyorsrögzítésű keresztsín (600) SX012328 - NSYSQCR9060

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 2 háromsoros gyorsrögzítésű keresztsín (600) SX012328

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - szerelvény

  • Szélesség - 600 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 90 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485132785

Sonepar cikkszám

SX012328

Gyártói cikkszám

NSYSQCR9060

Gyártói típuskód

NSYSQCR9060

Kivitel:

szerelvény

Szélesség:

600 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

90 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Mélység:

27 mm

Maximális terhelhetőség:

110 kg

Szín:

egyéb

RAL-szám:

0

Schneider Automatizálási Kampány 2024