Schneider - 2 inetgrálható keresztsín H40 W800mm SX060945 - NSYSICR4080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tartósín
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 40 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481327697
Sonepar cikkszám
SX060945
Gyártói cikkszám
NSYSICR4080
Gyártói típuskód
NSYSICR4080
Kivitel:
tartósín
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
40 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Mélység:
12 mm
Maximális terhelhetőség:
40 kg
Szín:
egyéb
Schneider Automatizálási Kampány 2024