Schneider - 2 inetgrálható keresztsín H90 W600mm SX060947 - NSYSICR9060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tartósín
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Magasság - 90 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481327826
Sonepar cikkszám
SX060947
Gyártói cikkszám
NSYSICR9060
Gyártói típuskód
NSYSICR9060
Kivitel:
tartósín
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Magasság:
90 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
12 mm
Maximális terhelhetőség:
110 kg
Szín:
egyéb
Schneider Automatizálási Kampány 2024