Schneider - 2 IPxxB felpattintható takaró LINERGY BW SN143123 - LVS01201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 200 mm
Magasság - 80 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481883476
Sonepar cikkszám
SN143123
Gyártói cikkszám
LVS01201
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS01201
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
200 mm
Magasság:
80 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
8 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
2 IPxxB felpattintható takaró LINERGY BW