Schneider - 2 keresztsín nagy terheléshez 400 SX010911 - NSYHLCR40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tartósín
Szélesség - 75 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 28 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480064555
Sonepar cikkszám
SX010911
Gyártói cikkszám
NSYHLCR40
Gyártói típuskód
NSYHLCR40
Kivitel:
tartósín
Szélesség:
75 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
28 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
375 mm
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - 2 keresztsín nagy terheléshez 400