Schneider - 2 keresztsín nagy terheléshez 600 SX010913 - NSYHLCR60
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tartósín
Szélesség - 75 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 28 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480064579
Sonepar cikkszám
SX010913
Gyártói cikkszám
NSYHLCR60
Gyártói típuskód
NSYHLCR60
Kivitel:
tartósín
Szélesség:
75 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
28 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
575 mm
Maximális terhelhetőség:
500 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Schneider Automatizálási Kampány 2024