Schneider - 2 keresztsín nagy terheléshez 800 SX010914 - NSYHLCR80
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tartósín
Szélesség - 75 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 28 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480064586
Sonepar cikkszám
SX010914
Gyártói cikkszám
NSYHLCR80
Gyártói típuskód
NSYHLCR80
Kivitel:
tartósín
Szélesség:
75 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
28 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Mélység:
775 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Schneider Automatizálási Kampány 2024