Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 2 kétsoros gyorsrögzítésű keresztsín (500) SX012323 - NSYSQCR6550

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 2 kétsoros gyorsrögzítésű keresztsín (500) SX012323

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - szerelvény

  • Szélesség - 500 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 65 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485132716

Sonepar cikkszám

SX012323

Gyártói cikkszám

NSYSQCR6550

Gyártói típuskód

NSYSQCR6550

Kivitel:

szerelvény

Szélesség:

500 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

500 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

65 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

500 mm

Mélység:

27 mm

Maximális terhelhetőség:

90 kg

Szín:

egyéb

RAL-szám:

0

Schneider Automatizálási Kampány 2024