Schneider - 2 kétsoros univerzális keresztsín 300 SX012347 - NSYSUCR6530
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 65 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480067969
Sonepar cikkszám
SX012347
Gyártói cikkszám
NSYSUCR6530
Gyártói típuskód
NSYSUCR6530
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
65 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
27 mm
Maximális terhelhetőség:
110 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Schneider Automatizálási Kampány 2024