Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 2 KÉTSOROS UNIVERZÁLIS KERESZTSÍN SN022064 - NSYSUCR6560

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 2 KÉTSOROS UNIVERZÁLIS KERESZTSÍN SN022064

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - szerelvény

  • Szélesség - 600 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 65 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485133522

Sonepar cikkszám

SN022064

Gyártói cikkszám

NSYSUCR6560

Gyártói típuskód

Himel NSYSUCR6560

Kivitel:

szerelvény

Szélesség:

600 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

65 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Mélység:

27 mm

Maximális terhelhetőség:

80 kg

Szín:

egyéb

RAL-szám:

0

2 KÉTSOROS UNIVERZÁLIS KERESZTSÍN