Schneider - 2 kihúzható sín rack-hez (400) SX012891 - NSYTTG40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - teleszkóp sín
Szélesség - 13 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 27.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480068164
Sonepar cikkszám
SX012891
Gyártói cikkszám
NSYTTG40
Gyártói típuskód
NSYTTG40
Kivitel:
teleszkóp sín
Szélesség:
13 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
27.5 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
365 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - 2 kihúzható sín rack-hez (400)