Schneider - 2 kihúzható sín rack-hez 500 SX012892 - NSYTTG50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - teleszkóp sín
Szélesség - 13 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 27.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480068171
Sonepar cikkszám
SX012892
Gyártói cikkszám
NSYTTG50
Gyártói típuskód
NSYTTG50
Kivitel:
teleszkóp sín
Szélesség:
13 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
27.5 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Mélység:
465 mm
Maximális terhelhetőség:
25 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
Schneider Automatizálási Kampány 2024