Schneider - 2 kihúzható sín rack-hez 600 SX012893 - NSYTTG60
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - teleszkóp sín
Szélesség - 13 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 27.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480068188
Sonepar cikkszám
SX012893
Gyártói cikkszám
NSYTTG60
Gyártói típuskód
NSYTTG60
Kivitel:
teleszkóp sín
Szélesség:
13 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
27.5 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
565 mm
Maximális terhelhetőség:
25 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Schneider Automatizálási Kampány 2024