Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 2 könnyített keresztsín 600-as szekrénybe SX012136 - NSYSLCR60

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 2 könnyített keresztsín 600-as szekrénybe SX012136

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rögzítőprofil

  • Szélesség - 600 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485132051

Sonepar cikkszám

SX012136

Gyártói cikkszám

NSYSLCR60

Gyártói típuskód

NSYSLCR60

Kivitel:

rögzítőprofil

Szélesség:

600 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

30 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

18.6 mm

Szín:

rozsdamentes acél

RAL-szám:

0

Schneider Automatizálási Kampány 2024