Schneider - 2 könnyített keresztsín 800-as szekrénybe SX012137 - NSYSLCR80
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485132068
Sonepar cikkszám
SX012137
Gyártói cikkszám
NSYSLCR80
Gyártói típuskód
NSYSLCR80
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
18.6 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - 2 könnyített keresztsín 800-as szekrénybe