Schneider - 2 konzol a köztes szerlapok egymásnak háttal rögzítéséhez SX012130 - NSYSIBTB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - szerelőkar
Anyag - acél
Szélesség - 52 mm
Magasság - 30 mm
Mélység - 98 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485131962
Sonepar cikkszám
SX012130
Gyártói cikkszám
NSYSIBTB
Gyártói típuskód
NSYSIBTB
Tartozék fajtája:
szerelőkar
Anyag:
acél
Szélesség:
52 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
98 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - 2 konzol a köztes szerlapok egymásnak háttal rögzítéséhez