Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 2 lábazati oldal panel 400x100 SX012296 - NSYSPS4100SD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 2 lábazati oldal panel 400x100 SX012296

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat oldalkészlet

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 400 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480163074

Sonepar cikkszám

SX012296

Gyártói cikkszám

NSYSPS4100SD

Gyártói típuskód

NSYSPS4100SD

Kivitel:

lábazat oldalkészlet

Anyag:

acél

Szélesség:

400 mm

Szín:

szürke

Magasság:

100 mm

Mélység:

400 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

RAL-szám (hasonló):

7030

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Schneider Automatizálási Kampány 2024