Schneider - 2 lábazati oldalpanel kefeszegéllyel (600*100) SX012236 - NSYSPB6100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szélesség - 460 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485132556
Sonepar cikkszám
SX012236
Gyártói cikkszám
NSYSPB6100
Gyártói típuskód
NSYSPB6100
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szélesség:
460 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
RAL-szám (hasonló):
7030
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Schneider Automatizálási Kampány 2024