Schneider - 2 lábazati oldalpanel kefeszegéllyel (800*100) SX012237 - NSYSPB8100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szélesség - 655 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485132587
Sonepar cikkszám
SX012237
Gyártói cikkszám
NSYSPB8100
Gyártói típuskód
NSYSPB8100
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szélesség:
655 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - 2 lábazati oldalpanel kefeszegéllyel (800*100)