Schneider - 2 lyukasztott PE sín, 50x5mm SX066886 - LVS04515
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 50 mm
Hosszúság - 1675 mm
Magasság - 5 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481870414
Sonepar cikkszám
SX066886
Gyártói cikkszám
LVS04515
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04515
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
50 mm
Hosszúság:
1675 mm
Magasság:
5 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
600 A
2 lyukasztott PE sín, 50x5mm