Schneider - 2 megerősített függőleges sín (2200) SX012900 - NSYTVR22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 45 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Magasság - 2075 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480148767
Sonepar cikkszám
SX012900
Gyártói cikkszám
NSYTVR22
Gyártói típuskód
NSYTVR22
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
45 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Magasság:
2075 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
34 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
Schneider Automatizálási Kampány 2024