Schneider - 2 megerősített szerelőlaptartó 800 SX011090 - NSYMPS80
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tartósín
Szélesség - 75 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480066276
Sonepar cikkszám
SX011090
Gyártói cikkszám
NSYMPS80
Gyártói típuskód
NSYMPS80
Kivitel:
tartósín
Szélesség:
75 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Mélység:
800 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - 2 megerősített szerelőlaptartó 800