Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 2 mélységállítós síntartó SX011024 - NSYMFS1D

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - 2 mélységállítós síntartó SX011024

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 90 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480065521

Sonepar cikkszám

SX011024

Gyártói cikkszám

NSYMFS1D

Gyártói típuskód

NSYMFS1D

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

90 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

25 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

110 mm

Szín:

egyéb

RAL-szám:

0

Kapcsolószekrény-rendszerek - 2 mélységállítós síntartó