Schneider - 2 oldallap belső rögzítésű (1800*500) SX009953 - NSY2SPI185
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrénymélységhez alkalmas - 500 mm
Anyag - acél
Szélesség - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
147 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485125589
Sonepar cikkszám
SX009953
Gyártói cikkszám
NSY2SPI185
Gyártói típuskód
NSY2SPI185
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
500 mm
Magasság:
1800 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
2 oldallap belső rögzítésű (1800*500)