Schneider - 2 oldallap belső rögzítésű (1800*600) SN003767 - NSY2SPI186
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
147 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485125596
Sonepar cikkszám
SN003767
Gyártói cikkszám
NSY2SPI186
Gyártói típuskód
Himel NSY2SPI186
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1800 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
2 oldallap belső rögzítésű (1800*600)