Schneider - 2 oldallap belső rögzítésű (1800*800) SX009954 - NSY2SPI188
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
199 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485125602
Sonepar cikkszám
SX009954
Gyártói cikkszám
NSY2SPI188
Gyártói típuskód
NSY2SPI188
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
1800 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
2 oldallap belső rögzítésű (1800*800)