Schneider - 2 oldallap gyűjtősín rekeszhez 300x800 SX012239 - NSYSPBC38
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480067877
Sonepar cikkszám
SX012239
Gyártói cikkszám
NSYSPBC38
Gyártói típuskód
NSYSPBC38
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
300 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - 2 oldallap gyűjtősín rekeszhez 300x800